Værktøjskuffert med alle gængse typer værktøj Sortiment med 93 dele
Værktøjskuffert, komplet med 93 værktøjer
VÆRKTØJSSÆT 93 DELE.
Varenr. 096593 180
EAN 4062856521364
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Universalsortiment med 93 dele i en robust plastkuffert
- Dette sortiment har et omfattende udvalg af basisudstyr af høj kvalitet til værkstedet og især til mobil anvendelse
- Den kompakte, robuste plastkuffert har en næsten uopslidelig hård skumindsats med spændelukning på begge sider
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
Alle de klassiske værktøjer til den alsidige håndværker
- Robuste skruetrækkere med kærv- og PH-klinger, unipolær spændingstester, halvkraftig tværpenhammer, vandpumpetang og kombitang hjælper med en lang række hverdagsopgaver
Tilhørende 1/2" og 1/4" topnøgler til næsten alle skruer
- 1/2" sortimentet indeholder 19 topnøgler i AF-størrelser fra 10 mm til 32 mm, 2 stive forlængelser, et kardanled og en vendbar skralde med drejeskive
- 1/4" sortimentet indeholder 12 topnøgler i AF-størrelser fra 4 mm til 14 mm, 2 stive forlængelser, et kardanled og en vendbar skralde med drejeskive
- Den stive forlænger kan bruges til at overføre kraft direkte
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Det lille 5° buesving muliggør hurtig og træthedsfri tilspænding eller løsning af skruerne
- Drejeskiven bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret
Forskellige bits til specielle skruetyper
- De 24 korte bits passer til de fleste skruetyper: RW, PH, PZ, lige kærv og krydsforsænket, indvendigt sekskantdrev og TX
- Den magnetiske 60 mm lange universalholder holder bittene sikkert på plads.
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Antal stykker i sortiment/sæt | 93 STK |
Længde x bredde x højde | 423 x 360 x 86 mm |
HOLD-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 3 25MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 4 25MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 5 25MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 6 25MM
WTRPMPPLRS-L10IN-1 1/4IN
SPÆNDINGSPRØVER SKRUETRÆKKER
4KT.-SKRUETRÆKKER 1/4. M. OPTAG I GREB